Beli baterai rechargeable aa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  2. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  3. Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp99.900

    Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
    • Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
    • Designation: ANSI-1.2H2
  4. Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp66.900

    Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)
    atribut:
    • Classification: Rechargeable
  5. Doublepow Rechargeable AA Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp11.900

  6. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  7. Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp69.900

    Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    Set Contains : - 1 x Doublepow Charger Baterai 8 Slot for AA AAA Ni-MH NiCD LED Light - DP-K18- 1 x Power Cable
    atribut:
    • Battery Type: AA, AAA Ni-MH, dan Ni-CD
  8. Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Size Battery: AAA
    • Charging (times): 2100
  9. Doublepow Rechargeable Battery Charger (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp109.900

    Doublepow Rechargeable Battery Charger (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Tak perlu lagi menunggu lama untuk mengisi daya baterai isi ulang. Dengan charger baterai dari Doublepow, Anda bisa mengisi daya 6 buah baterai sekaligus. Kompatibel untuk baterai AA dan AAA. Untuk mempermudah pemantauan progress, charger baterai ini juga dilengkapi dengan lampu indikator yang dapat menampilkan status pengisian dari setiap baterai. Sangat efisien bukan? Fitur Isi Daya 6 Baterai Sekaligus Berkat hadirnya 6 slot baterai, Anda dapat mengisi 6 baterai AA atau AAA pada saat yang bersamaan atau baterai dengan jenis yang sama untuk digunakan pada semua slot. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu karena Anda tidak harus menunggu salah satu baterai penuh untuk mengisi daya baterai lainnya. Pantau Lewat Lampu Indikator Pengisi daya baterai ini dilengkapi dengan lampu indikator yang berfungsi memberitahu bahwa pengisi daya sedang beroperasi. Saat baterai penuh, pengisi daya baterai akan memasuki mode pemeliharaan meski indikator baterai masih berwarna merah setelah beroperasi sekitar 10-12 jam. Jadi, Anda tak perlu khawatir baterai akan bocor atau bermasalah bila terlalu lama diisi ulang menggunakan pengisi daya baterai ini. Hubungkan Mudah dengan Plug EU Charger baterai ini menggunakan kabel daya dengan plug EU yang banyak digunakan di Indonesia. Anda pun dapat dengan mudah menghubungkannya ke stop kontak yang ada di rumah tanpa perlu mencari adaptor atau konektor. Perlindungan Maksimal Pengisi daya ini memiliki suhu yang sangat stabil sehingga menghindari suhu panas yang dapat merusak baterai Anda. Dengan tingkat proteksi yang tinggi tentunya kekhawatiran Anda berkurang akan kejadian yang tidak diinginkan saat pengisian baterai. Selain proteksi temperatur, charger baterai ini juga dilengkapi perlindungan arus pendek listrik. Sudah Termasuk Baterai Untuk paket pembelian ini Anda akan mendapatkan 6 buah baterai AA dengan kapasitas 1200 mAh dan 6 buah baterai AAA dengan kapasitas 1250 mAh. Dengan kelengkapan baterai tersebut Anda tidak perlu repot lagi membeli baterai sekali pakai untuk barang elektronik Anda. Kelengkapan Produk Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Doublepow Charger Baterai Rechargeable 6 Slot AA AAA - DP-B06 6 x Baterai AA Rechargeable 1200 mAh 6 x Baterai AAA Rechargeable 1250 mAh
    atribut:
    • Battery Type: AA, AAA
    • Cable Length (cm): 70
    • Capacity Battery (mAh): 1200 (AA), 1250 (AAA)
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 14x7x3 (Charger)
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220 / 50
    • Material: Plastic
    • Number of Slot: 6
    • Output Voltage: DC 1.2 V 150 mA AA, DC 1.2 V 130 mA AAA
    • Plug Type: EU
  10. SUPER-L Rechargeable Battery AA Li-Ion (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp45.900

    SUPER-L Rechargeable Battery AA Li-Ion (Casan Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: AA
    • Voltage (V): 1.5
    • Length (mm): 50
    • Diameter (mm): 14
    • CADR (CFM): 88.29
    • Coverage Room Size (m²): 35 to 45
  11. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Klasifikasi: Alkaline
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
    • Ukuran: AA
  12. Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Charger Battery 4 Slot LCD Display (Casan Baterai)
    Deskripsi:
    Pengisi daya ini merupakan pengisi daya baterai dengan 4 slot baterai. Anda dapat mengisi daya baterai dengan tipe AA, AAA, NiCD, dan NiMh dengan cepat. Battery charger atau pengisi daya baterai ini juga dilengkapi dengan indikator LCD yang dapat menampilkan proses pengisian baterai
    atribut:
    • Dimensions (mm): 110x68x26
    • Input (V/Hz): 100 - 240 AC, 50/60 (EU Plug)
    • Output (V/mA): 1.2 DC, 2000
    • Number of Battery Slots: 4 Slot Baterai
    • Battery Type: AA, AAA, NiCD dan NiMh
    • Material: ABS dan PC
  13. SONY Rechargeable Battery Ni-MH AA (Casan Baterai)
    Mulai

    Rp139.900

    SONY Rechargeable Battery Ni-MH AA (Casan Baterai)
    atribut:
    • Battery Size: AA
    • Capacity (mAH): 2000 (typical)
    • SNI License: Yes
  14. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp19.900

    Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    The new Camelion AlwaysReady battery is ready to be used right from the package. And they can be recharged again and again, saving you money.
  15. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (139)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
Daftar Harga baterai rechargeable aa Terbaru October 2026
Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)Rp20.900
Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)Rp41.900
Camelion Charger (Casan Baterai)Rp199.900
Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)Rp99.900
Energizer Rechargeable Battery AAA (Baterai Cas)Rp66.900
Doublepow Rechargeable AA Battery (Baterai Cas)Rp11.900
Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Rp53.900
Doublepow 8-Slot Battery Charger (Baterai Cas)Rp69.900
Panasonic Rechargeable Battery AAA Eneloop (Baterai Cas)Rp119.900
Energizer Charger with Battery Rech AA (Baterai Cas)Rp269.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait